質量(kg)12.2
アズワン品番1-5882-21
寸法(mm)600×548×500
材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
内寸法(mm)520×360×360
消費電力(W)(50/60Hz)36/38
風速(m/s)約0.4
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%
材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)
付属品HEPAフィルター付ユニット
電源プラグ2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×548×500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×360×360