曜日別特売
RS6-36 室名表示板(設備室関連) ユニット 20639772

室名表示板(設備室関連)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容機械室
寸法(mm)50×150×2厚
材質アルミ(ヘアライン)
内容量1枚注文コード20639772品番RS6-36
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
文字内容
機械室
取付方式
裏接着テープ付
材質
アルミ(ヘアライン)
トラスコ品番
747-6035
寸法(mm)
50×150×2厚
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする