ワークライト LED フック・マグネットスタンド付

(1503件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20642904 品番M701B-CO-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。
裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。

点灯方法
1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質ABS 幅(mm)56 厚さ(mm)47 全長(mm)215 質量(g)210(電池含まず) 全光束(Lm)側面/300、先端/5(LED1個) 保護等級IP20 光源側面/3WLED1本、先端/LED5個 使用電池単三乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面/3〜4時間、先端/20〜25時間 光束(Lm)側面/300、先端/5(LED1個)
取扱説明書:
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※ライト部分の「表面保護用フィルム」を剥がしてご使用ください。

明るさ300Lm。広範囲照射!
使い方自由!置く。吊るす。 つける。握る。

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
側面は眩しい位に明るく、作業が難なく出来そうです。 注文番号20642895 停電時のブレーカー確認のため。 星5つ
マグネットがあるので落として壊すことも無くすこともありません。現場では重宝しています。 注文番号20642895 現場での目視検査 星5つ
明るいしスタンドで置けて角度が固定出来る。作業シーンで設置の選択が豊富なのも大変いい 注文番号20642895 暗闇での作業 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20642904 M701B-CO-A 45249735 COB-L LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウ LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウ 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1503
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20642895
2026-03-24
用途:
日曜大工等
運輸・通信業

充分に明るく使いやすかったです。電池の入れ替えだけで半永久に使えるのではと思っていましたが、4年程でプラ部分のベタつきが酷くなり手放しました。それでも
コスパ面では最高でした♪

対象商品:
20642895
2025-01-07
用途:
車の常備品

何かあったときに積んでおくと助かるので車に常備してました。
かなり強力な磁石が埋め込んであるため、車のボディにくっつけて照らしたり便利です。
角度も変えられて良いです。
頭に着いてるライトは暗くてほとんど使い道なかったです。
と、ここまでいとてもいいのですが、数年経つとありがちな問題が生じました。
全体に樹脂表面が加水分解でべとべとになりました。
シンナーでふき取って何とかベタベタがとれはしますが、モノタロウの文字も消えますし、やっぱり安くてもこういう結末はいやですね。
後継品とかはこういう部分の品質に気を使って付くってほしいです。
長く使うんだから。

2人が参考にしています
対象商品:
20642895
2024-11-26
用途:
いろんな場面で!
卸売・小売業

玄関ドアに磁石でピタッとつきますので、必要なときにすぐに使えます。とっても良かったので、プレゼントしましたら、喜ばれました。

2024-11-22
用途:
細かい作業の手元照明用
製造業

バッチリ明るく、安心の筐体、マグネットもついててどこでも取付可、長持ちします

対象商品:
20642895
2024-06-25
用途:
車の中に常備
農・林・水産業

軽トラのルームライトは薄暗いのと、半ドアでバッテリーが上がりそこなったのでOFFにしてあります ルームライトの代わりにこれを常時座席横にくっつけてあります ドア近辺に落とし物をしてもすぐに外して照らせるので便利です 仕事車にも全車にとりつけてあります 振動などで点灯しないといったトラブルが皆無です

対象商品:
20642904
2024-01-24
用途:
ナイター農作業(田植え、稲刈りなど)
北野農園 様 (農・林・水産業)

田植機やコンバインの鉄板部分にマグネットで簡単に取り付けでき、暗くなっても作業を継続できるので有難いです。乾電池式ですが、明るくて電池の持ちも良いと思います。

対象商品:
20642895
2023-09-27
用途:
天井裏、床下色んな作業に
その他業種

コレは使いやすいです。曲がって角度が付くし、フックで引っ掛けられるのも便利。更にマグネットが背面と底の2箇所にあるのはよく考えられています。もう、色々活躍するので、背面のマグネットで冷蔵庫の横上角を待機場としました。どうもブラックは取り扱い終了になっていて、大阪万博のマスコットみたいな色になってますね。安かったし、便利そうなので2つ購入しておいて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20642895
2023-09-10
用途:
農機具小屋での作業専用に使っています。
農・林・水産業

農機具小屋にいつも置いていて、柱に掛けて保管しています。
昼間でも薄暗いところがあり、農機具にガソリンを注いだり、ねじをつけたりなど細かい作業で明かりがいるとき、すぐに使えて便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「社名」等の名入れは可能でしょうか。
回答:
名入れ加工は対応しておりません。
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
他の商品と明るさの違いはなんでしょうか。
回答:
ルーメン(光束)とルクス(照度)は異なっており、
ルクス(照度)が高い方が明るくなります。
3人が参考にしています
2021-01-22
質問:
モノタロウ 28LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)
注文コード:36798894 との違いはなんですか。
回答:
明るさと材質、質量、厚みとLEDの種類となります。
注文コード:36798894 
全光束(Lm) 側面/112〜140、先端/20〜25 厚さ(mm) 42  質量(g) 約170(電池含まず)
注文コード:20642895 
全光束(Lm) 側面/300、先端/5(LED1個) 厚さ(mm) 47  質量(g) 210(電池含まず)
7人が参考にしています
2021-01-22
質問:
電池の交換方法を教えてください。
回答:
商品本体の裏面にある電池ボックスの蓋をあけて交換お願いします。(単三乾電池×3本≪別売≫)注文コード:34910836
1人が参考にしています
2021-01-22

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする