作業灯 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
充分に明るく使いやすかったです。電池の入れ替えだけで半永久に使えるのではと思っていましたが、4年程でプラ部分のベタつきが酷くなり手放しました。それでも
コスパ面では最高でした♪
何かあったときに積んでおくと助かるので車に常備してました。
かなり強力な磁石が埋め込んであるため、車のボディにくっつけて照らしたり便利です。
角度も変えられて良いです。
頭に着いてるライトは暗くてほとんど使い道なかったです。
と、ここまでいとてもいいのですが、数年経つとありがちな問題が生じました。
全体に樹脂表面が加水分解でべとべとになりました。
シンナーでふき取って何とかベタベタがとれはしますが、モノタロウの文字も消えますし、やっぱり安くてもこういう結末はいやですね。
後継品とかはこういう部分の品質に気を使って付くってほしいです。
長く使うんだから。
玄関ドアに磁石でピタッとつきますので、必要なときにすぐに使えます。とっても良かったので、プレゼントしましたら、喜ばれました。
バッチリ明るく、安心の筐体、マグネットもついててどこでも取付可、長持ちします
軽トラのルームライトは薄暗いのと、半ドアでバッテリーが上がりそこなったのでOFFにしてあります ルームライトの代わりにこれを常時座席横にくっつけてあります ドア近辺に落とし物をしてもすぐに外して照らせるので便利です 仕事車にも全車にとりつけてあります 振動などで点灯しないといったトラブルが皆無です
田植機やコンバインの鉄板部分にマグネットで簡単に取り付けでき、暗くなっても作業を継続できるので有難いです。乾電池式ですが、明るくて電池の持ちも良いと思います。
コレは使いやすいです。曲がって角度が付くし、フックで引っ掛けられるのも便利。更にマグネットが背面と底の2箇所にあるのはよく考えられています。もう、色々活躍するので、背面のマグネットで冷蔵庫の横上角を待機場としました。どうもブラックは取り扱い終了になっていて、大阪万博のマスコットみたいな色になってますね。安かったし、便利そうなので2つ購入しておいて良かったです。
農機具小屋にいつも置いていて、柱に掛けて保管しています。
昼間でも薄暗いところがあり、農機具にガソリンを注いだり、ねじをつけたりなど細かい作業で明かりがいるとき、すぐに使えて便利です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 「社名」等の名入れは可能でしょうか。
- 回答:
- 名入れ加工は対応しておりません。
- 質問:
- 他の商品と明るさの違いはなんでしょうか。
- 回答:
- ルーメン(光束)とルクス(照度)は異なっており、
ルクス(照度)が高い方が明るくなります。
- 質問:
- モノタロウ 28LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)
注文コード:36798894 との違いはなんですか。
- 回答:
- 明るさと材質、質量、厚みとLEDの種類となります。
注文コード:36798894
全光束(Lm) 側面/112~140、先端/20~25 厚さ(mm) 42 質量(g) 約170(電池含まず)
注文コード:20642895
全光束(Lm) 側面/300、先端/5(LED1個) 厚さ(mm) 47 質量(g) 210(電池含まず)
- 質問:
- 電池の交換方法を教えてください。
- 回答:
- 商品本体の裏面にある電池ボックスの蓋をあけて交換お願いします。(単三乾電池×3本≪別売≫)注文コード:34910836














![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)






