和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 保存容器・調味料入れ
和平フレイズの 樹脂容器・ボトル
元祖ヤキヤキ屋台ディスペンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20644803
品番
YR-4227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マヨネーズやソースを使い切りしやすいミニタイプ。
先端はお好みの太さに切ってご使用下さい。
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
容量(mL)
120
寸法(mm)
約45×140
色
茶