SS5Y7-10S6V2-04C-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V2 SMC 20644908 SS5Y7-10S6V2-04C-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V2 SMC 20644908

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20644908 品番 SS5Y7-10S6V2-04C-C8-NA
参考基準価格(税別)¥92,460 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 取付け方法(-) 直接取付 バルブ連数4 銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする