和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 串・ハケ
和平フレイズの ハケ
元祖ヤキヤキ屋台 スライド油引き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20644952
品番
YR-4244
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
たこ焼き器や鉄板に油を引くのに便利です。
芯の長さが変えられるスライド式です。
ネジをゆるめ、お好みの位置でしめて使用して下さい。
材質
金属部:ステンレス鋼、芯:綿100%、ネジ:ABS樹脂
幅(mm)
30
全長(mm)
105