SS5Y7-10S6V2-08B-C12A-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V2 SMC 20644953 SS5Y7-10S6V2-08B-C12A-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V2 SMC 20644953

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20644953 品番 SS5Y7-10S6V2-08B-C12A-NA
参考基準価格(税別)¥111,980 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 取付け方法(A) DINレール取付 バルブ連数8 銘板プレート付(連数印字付) 型式(10) 横配管形 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする