SS5Y7-10S6ZE42-04U-C12D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE42 SMC 20645337 SS5Y7-10S6ZE42-04U-C12D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE42 SMC 20645337

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE42

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20645337 品番 SS5Y7-10S6ZE42-04U-C12D-NA
参考基準価格(税別)¥124,190 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする