クリックシャワーヘッド

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20645458 品番THC46
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
注意
※クリックシャワー機構付の補修専用品です。シャワーヘッド単体では使用できません。調圧弁(THJ6)とセットでご使用ください。
※0.07MPa以上の給水圧でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20645458
2021-08-15
用途:
故障した浴室のシャワーヘッド交換
株式会社AB-Net 様 (サービス業)

浴室のシャワーヘッドが、吐出を止めても完全に水が止まらない状態になり、分解して清掃しても改善しなくなったので交換用に購入しました。
使用していたものと同じ型は廃盤だったので、後継の製品を購入しました。
簡単に交換でき、吐出や止水も気持ちよくできるようになりました。

対象商品:
20645458
2021-03-06
用途:
シャワー
川村しか診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

長年同じシャワーヘッドを使っていました。非常に便利で喜んでいましたが少し手元のバルブが水漏れしてきました。設備屋さんにお願いしようかなと思っていたら偶然同じ型式のをモノタロウさんで発見しました。満足しています。

対象商品:
20645458
2020-08-14
用途:
ペット トリミングで使用しています。
建設業・工事業

今は、節水型しかないのでシャワーの勢いが弱いとすすぎが完全でなく
作業効率向上にはこのシャワーヘッドは必需品です。

対象商品:
20645458
2020-04-26
用途:
自宅浴室でのシャンプーなどを洗い流す作業に使用
運輸・通信業

新築時からついていたこのクリックシャワーヘッドが水漏れしてきたので他社製のマイクロバブルのシャワーヘッドに変えたのですが気に入らず、長年使用してきたこのシャワーヘッドに戻りました。調圧してありますが水圧は中々、止水ボタンも使いやすい。同社のクリックエアシャワーヘッドも気になったのですが、止水ボタンに問題があるようなので、ノーメンテで7年使用出来たこちらを選びました。

対象商品:
20645458
2020-04-10
用途:
入浴時
その他業種

以前使用していた物(約15ヵ年)を再購入し、使用。シャンプー時、持ち手側で一時止水ができ、節水に一番効率が良い。

対象商品:
20645458
2021-01-31
用途:
内装工事
建設業・工事業

納品も早く、商品もとても良かったです。
取り付けもスムーズに簡単に出来ました。

対象商品:
20645458
2019-04-14
用途:
破損取換用として
医療・福祉・介護関連業

施設内シャワーのヘッド破損(割れ)により、漏水するので交換用として購入。純正品であり、何も問題はなく使用できています。純正品が早期に
届くので助かりました。また機会あれば利用します。

対象商品:
20645458
2017-07-27
用途:
お風呂の温水シャワー
教育・研究機関

お風呂の温水シャワーヘッドを使って10年になります。シャワー口の水漏れがひどく止まらなくなりました。製品番号を探して調べましたが当時のシャワーヘッドが生産中止で困っていました。モノタロウのホームページを探してみましたら、TOTOの適合シャワーヘッドが見つかり、さっそく注文しました。ホースのつなぎ口もぴったりで、使い心地がとても良いです。また快適なシャワーが楽しめます。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする