※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)5 注文コード20645528 品番BHA-01AS-ET2LS1
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は動作ストロークなど40種類から選べます 他の種類を見る

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。
スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。
コンパクトでパワフルな把持力。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。
開閉確認センサ取付可能。
全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。

動作ストローク(mm)5 シリンダー径(Φmm)12 質量(g)100 種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 センサー無接点2芯・1個 使用流体エアー 大きさ01AS ロッド径(Φmm)6 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)0.32/回 ポート径M3 最適把持力(N)15〜30 駆動源(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする