※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
動作ストローク(mm)20
注文コード20645844
品番BHA-06AS-ET2LS1
参考基準価格(税別)¥49,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。
スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。
コンパクトでパワフルな把持力。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。
開閉確認センサ取付可能。
全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。