曜日別特売
BHG-06AS-ET2S1 小型クロスローラ平行ハンド  BHGシリーズ 近藤製作所 20646246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)20注文コード20646246品番BHG-06AS-ET2S1
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。
ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。
スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。

動作ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)32質量(g)1170種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01センサー無接点2芯・1個使用流体エアー大きさ06ASロッド径(Φmm)16潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)14.07/回ポート径M5最適把持力(N)100~250駆動源(MPa)0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする