※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワフルチャック CKLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)23 注文コード20646562 品番CKL-100AS-ET2S1
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は動作ストロークなど60種類から選べます 他の種類を見る

薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
ガイドが長くなり、剛性UP。
切削水センサへの対応が可能。
センサ取付溝は2 方向(4 本)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動 動作ストローク(mm)23 質量(kg)3.14 タイプ3方爪 繰返し精度(mm)±0.01 センサー無接点2芯・1個 大きさ100AS ロッド径(Φmm)20 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)215.5/回 駆動源エアー0.3〜0.7MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする