曜日別特売
CKL-100AS-ET3LS2 パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所 20646596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワフルチャック CKLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20646596品番CKL-100AS-ET3LS2
参考基準価格(税別)¥97,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
ガイドが長くなり、剛性UP。
切削水センサへの対応が可能。
センサ取付溝は2 方向(4 本)

シリンダー径(Φmm)100作動方式複動動作ストローク(mm)23質量(kg)3.14タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01センサー無接点3芯・2個大きさ100ASロッド径(Φmm)20潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)215.5/回駆動源エアー0.3~0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする