近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の エアチャック関連商品
開閉確認センサ センサシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20647147
品番
ET2
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
プログラマブル
コントローラ専用
種類
無接点
保護構造
IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油
負荷電圧(V)
DC10〜30
ランプ
発光ダイオード(ON時点灯)
リード線(m)
3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm
2
)
衝撃
最大100G
漏れ電流(mA)
1以下
絶縁耐圧
AC1000V 1分間印加にて異常なきこと
周囲温度(℃)
-10〜+60
絶縁抵抗
DC500Vメガーにて20MΩ以上
負荷電流(mA)
5〜20
電圧降下(V)
(内部)4以下