※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行ハンド HAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)26 注文コード20647192 品番HA-3MS-KET2S1
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は動作ストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る

兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。
取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。
2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。

動作ストローク(mm)26 シリンダー径(Φmm)25 質量(kg)0.58 センサー無接点2芯・1個 大きさ3MS 種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー ロッド径(Φmm)14 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)10.8/回 ポート径M5 最適把持力(N)50〜100 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする