※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広角ハンド HDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20647287 品番 HD-3MS-KET2S2
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

爪の開き角度が180°。
ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。
取付けが容易。
取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。
ベアリング仕様を標準。
開閉確認センサ。
シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。

シリンダー径(Φmm)25 質量(kg)0.6 繰返し精度(mm)±0.2 センサー無接点2芯・2個 大きさ3MS 種類ハンド 作動方式複動 使用流体エアー ロッド径(Φmm)14 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)7.8/回 開閉角度(°)0〜180 ポート径M5 最適把持力(N)20〜40 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする