※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する最適把持力(N)50~250
センサー無接点2芯・2個
内容量1個注文コード20647323品番HD-4MS-KET2S2
参考基準価格(税別)¥93,300販売価格(税込)¥84,678販売価格(税別)
爪の開き角度が180°。
ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。
取付けが容易。
取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。
ベアリング仕様を標準。
開閉確認センサ。
シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。