※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)32 大きさ32MS 注文コード20647357 品番HK-32MS-KET2S1
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はシリンダー径・大きさなど35種類から選べます 他の種類を見る

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。
スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。

動作ストローク(mm)24 シリンダー径(Φmm)32 質量(kg)1.36 種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 センサー無接点2芯・1個 使用流体エアー 大きさ32MS ロッド径(Φmm)16 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)25.3/回 ポート径M5 最適把持力(N)200〜350 駆動源(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする