※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダー径(Φmm)63
大きさ63AS1
注文コード20647585
品番HK-63AS1-ET3LS2
参考基準価格(税別)¥126,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品はシリンダー径・大きさなど35種類から選べます
他の種類を見る
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。
スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。