※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)20 注文コード20647743 品番HLC-08AS-ET3LS1
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は動作ストロークなど48種類から選べます 他の種類を見る

リニアガイドの薄型ロングストローク。
薄型で開閉ストロークが大きい。
薄型・高トルクのダブルピストン方式。
リニアガイド採用により、耐久性UP。
リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。
取り付けしやすい正面貫通穴

動作ストローク(mm)20 シリンダー径(Φmm)8×2 質量(kg)0.14 種類ハンド 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 繰返し精度(mm)±0.03 センサー無接点3芯・1個 使用流体エアー 大きさ08AS 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)2.0/回 ポート径M3 最適把持力(N)20〜35 駆動源(MPa)0.2〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする