※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ミニ平行ハンド HMAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
11
注文コード
20648452
品番
HMA-04AS-ET2S2
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
一体型でコンパクトなボディ。
シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
動作ストローク(mm)
11
シリンダー径(Φmm)
20
質量(g)
175
種類
ハンド
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.03
センサー
無接点2芯・2個
使用流体
エアー
大きさ
04AS
ロッド径(Φmm)
10
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
内容積(cm
3
)
(往復)2.89/回
ポート径
M5
最適把持力(N)
50〜80
駆動源(MPa)
0.3〜0.7