※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)50 注文コード20648897 品番HMF-25AS-ET3S2
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は動作ストロークなど48種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・コンパクト。
全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。

動作ストローク(mm)50 シリンダー径(Φmm)25×2 質量(kg)1.7 種類ハンド 寸法H(mm)41 寸法F(mm)70 寸法D(mm)48 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)141 寸法C(mm)70 繰返し精度(mm)±0.1 センサー無接点3芯・2個 使用流体エアー 大きさ25AS 寸法I(mm)21.5 寸法J(mm)25 寸法G(mm)91 寸法K(mm)10.5 ロッド径(Φmm)12 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)37.7/回 寸法B'(mm)91 ポート径M5 最適把持力(N)150〜350 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする