※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)70 注文コード20648915 品番HMF-32AS-ET2LS2
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は動作ストロークなど48種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・コンパクト。
全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。

動作ストローク(mm)70 シリンダー径(Φmm)32×2 質量(kg)2.8 種類ハンド 寸法L(mm)179 寸法H(mm)52 寸法F(mm)86 寸法D(mm)52 寸法E(mm)13.5 寸法B(mm)183 寸法C(mm)89 繰返し精度(mm)±0.1 センサー無接点2芯・2個 使用流体エアー 大きさ32AS 寸法I(mm)30.5 寸法J(mm)30.5 寸法G(mm)113 寸法K(mm)12 ロッド径(Φmm)16 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)84.4/回 寸法B'(mm)113 ポート径RC1/8 最適把持力(N)250〜500 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする