火災予防安全タップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数6 電源コード(m)2 ホワイト 注文コード20649378 品番TAP-TSH62N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はコンセント個数・電源コード・色など41種類から選べます 他の種類を見る

差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。

ホワイト コンセント個数6 電源コード(m)2 付属品ネームタグ×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×44×21 仕様シャッター、二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ付 コードVFF 1.8平方ミリメートル×2心、仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm シャッターほこりシャッター付き アズワン品番64-0891-77 マグネット× プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き) USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20649378 TAP-TSH62N 12276611 TAP-TSH62N2 電源タップ_火災予防機能付き サンワサプライ 電源タップ_火災予防機能付き サンワサプライ 1本 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21526697
2024-05-17
用途:
事務作業時、会議時

差し込み口にスッと入り、使いやすいです。コード部分がしっかりしていて耐久性に安心して使用できると思います。

対象商品:
21526742
2024-03-03
用途:
普通にテーブルタップとして使用しています。
サービス業

トラッキング防止プラグやコンセントを使用しているので、埃が多い場所でも安心して使用できます。プラグが可動式なのも使いやすいです。

対象商品:
20752716
2022-10-26
用途:
会議テーブルの電源
卸売・小売業

会議テーブルの電源タップ収納スペースにあった物で、コンセントの数が多い物を探していて、こちらになりました。
今のところ、問題なく使えています。

対象商品:
21526706
2018-07-23
用途:
電源の延長
ガイド・ビーコン 様

タップの数、コードの長さが細かく選べるのが良いと思います。
今回は3mの物を購入しました。

対象商品:
20752725
2016-12-09
用途:
電源の分配 DCアダプター用
サービス業

抜け落ちることもなく、問題なく使えています。プラグの口と口の間隔が大体19mmでした。(もう少し間隔の広いタップが有っても良いと思いますが見つけられません。)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする