※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340KT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
ねじの種類
(-) Rc
ポート接続口径
(02) 1/4
注文コード
20662164
品番
VF3340KT-5LOZE1-02
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・ねじの種類・ポート接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
ポート接続口径
(02) 1/4
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
CADデータダウンロード