※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード20663404品番CXSM10-70-Y59BL
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など94種類から選べます他の種類を見る ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。