※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
切換方式
3位置プレッシャセンタ
注文コード
20664815
品番
VF3540-5T1-03
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
使用流体
空気