※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20664885
品番
VF3540Y-3G1-02
参考基準価格(税別)
¥23,650
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(G) グロメット、リード線長さ300mm
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
ボディ形式
(4) ベース配管形
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード