※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5223K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20667326
品番
VF5223K-1DE1-03
参考基準価格(税別)
¥19,470
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード