※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7340
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20671623
品番
52-SY7340-FL6-03
参考基準価格(税別)
¥117,150
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
3/8 サブプレート付
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
空気