※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B32
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20679427
品番
CD55B32-16M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ストローク(mm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード