※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B50
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
13
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
注文コード
20679603
品番
CD55B50-13
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロッド先端ねじ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
13
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード