※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55B25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20680373
品番
C55B25-26
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
26
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード