※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55C40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20680504
品番
C55C40-25M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,050
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード