※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55G100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20680556
品番
C55G100-60
参考基準価格(税別)
¥36,690
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
60
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード