※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KN10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20680714
品番
CD85KN10-61-B
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク調整範囲(mm)
61
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード