※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20680888 品番 CD85N25-72-A
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)72 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) オートスイッチ取付方法(A) レール取付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする