※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85N16
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20681019
品番
C85N16-50W
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
50
作動方式
複動
仕様
【アクセサリ】(W) 2山ナックルジョイント
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード