※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85Y20
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20681064
品番
C85Y20-10-XC6B
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
10
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード