※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDB100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20681125
品番
CHSDB100-600
参考基準価格(税別)
¥151,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード