※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDCB80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20681265
品番
CHSDCB80-250A-A
参考基準価格(税別)
¥82,720
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(A) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード