※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFY100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20681308
品番
CHSDFY100-250A-B
参考基準価格(税別)
¥111,930
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード