※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDLA63TF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20681563
品番
CHSDLA63TF-120A
参考基準価格(税別)
¥51,150
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
120
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード