※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDLA63TN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
60
注文コード
20681597
品番
CHSDLA63TN-60
参考基準価格(税別)
¥48,020
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
60
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード