曜日別特売
CHSGFY32TF-215AN-B ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY32TF SMC 20682139

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY32TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード20682139品番CHSGFY32TF-215AN-B
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)215ポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする