※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB63
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
20682805
品番
CHDSDB63-100A-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥51,210
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロッド先端ねじ・オートスイッチ種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード