※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB63TF
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20682909
品番
CHDSDB63TF-50A-A-Z73L
参考基準価格(税別)
¥51,040
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(A) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード