※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB80
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20682954
品番
CHDSDB80-550-M9BW
参考基準価格(税別)
¥116,220
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード